すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351DH-150

品名 : [JIS 5K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

呼び径150A厚み3.0㎜
使用温度範囲-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)圧力限界5MPa
材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理適用流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等
全面パッキン
JIS5K
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキン
ボルト穴数8
販売価格

5,230(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:26現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351DK-150
    バリエーション一覧
    EA351DG-10 [JIS 5K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-15 [JIS 5K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-25 [JIS 5K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-32 [JIS 5K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-40 [JIS 5K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-80 [JIS 5K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DG-150 [JIS 5K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-10 [JIS 5K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-20 [JIS 5K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-32 [JIS 5K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-40 [JIS 5K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-50 [JIS 5K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-80 [JIS 5K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-100 [JIS 5K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-125 [JIS 5K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DH-150 [JIS 5K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
    ウェブカタログ画像

    資料

    サイズ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top