すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA351DJ-25

品名 : [JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン

仕様

全面パッキン
JIS10K
圧力限界5MPa材質SUS316(平板)+膨張黒鉛+固着防止処理
一般産業用フランジガスケット、熱交換器等に
適用流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス等使用温度範囲-240~650℃(酸化雰囲気ガスでの使用は420℃まで)
圧力破壊しにくく、フランジへの固着を大幅に抑制したパッキンです。
呼び径25A厚み1.6mm
ボルト穴数4
販売価格

1,320円(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ1460ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA351DJ-10 [JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-15 [JIS10K] 15A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-20 [JIS10K] 20A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-25 [JIS10K] 25A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-32 [JIS10K] 32A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-40 [JIS10K] 40A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-50 [JIS10K] 50A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-65 [JIS10K] 65A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-80 [JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-100 [JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-125 [JIS10K]125A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DJ-150 [JIS10K]150A/1.6mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-10 [JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-15 [JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-20 [JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-25 [JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-32 [JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-40 [JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-50 [JIS10K] 50A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-65 [JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-80 [JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-100 [JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-125 [JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
    EA351DK-150 [JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
    メイン画像

    資料

    サイズ
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1460ページ
    • エスコ便利カタログ1461ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top