すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA701BG-10

品名 : -40/ +130゚C φ5-65mm パイプ用センサー

仕様

メーカーテストー(testo)型番06024592
測定範囲-40~130℃(K熱電対)精度±2.5℃
応答速度5秒重量82g
先端径φ6mmインターフェイスプラグ熱電対
最高温度280℃
パイプ径表面用温度プローブ
1.2m固定ケーブル付
外径5~65mmのパイプラインに対応
応答速度が早いクランプ付き温度プローブは、パイプの表面温度測定に最適です。
ネジ付なので簡単に取り付けられます。
耐熱は+130℃までですが、応答速度の速いK熱電対センサを採用しているので、短時間であれば+280℃までの温度測定に対応します。
この高速応答温度プローブのセンサにはバネがついており、測定対象物に密着するため、約5秒で測定が完了します。
短時間の測定だけでなく、水平ではない対象物の温度も測定することができます。
EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、
EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A
旧EA701AJ・AK用
センサー精度:クラス2(K熱電対)
計測ヘッドは交換可能
販売価格

25,600円(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 10:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0797ページ
その他関連
本体EA742DS : 温度・湿度計(デジタル)
本体EA742GB-81 : 温度データロガー(熱電対)
本体EA742DT : 温度・湿度計(デジタル)
本体EA742GB-82 : 温度データロガー(熱電対)
本体EA701AP-4 : -50/+300゚C デジタル中心温度計(防水型)
本体EA701X-21 : 放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)
本体EA743AK-1 : マルチ環境計測器
本体EA743AK-2 : マルチ環境計測器セット
本体EA743AK : マルチ環境計測器
本体EA743AK-110 : マルチ環境計測器セット
本体EA743AL : マルチ環境計測器
本体EA701AN-1 : デジタル温度計セット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ796ページ
  • エスコ便利カタログ797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top