すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA351FA-40

品名 : 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内フランジパッキン
JIS管フランジ用
JIS5K
使用温度範囲-100~183℃
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。
呼び径40A厚み1.5mm
販売価格

175(税抜)/ 193円(税込)

カタログ価格

175円(税抜)/193円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、33点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA351CL-40
    バリエーション一覧
    EA351FA-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FA-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FA-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FA-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FA-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FA-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FA-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FA-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FA-125 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FA-150 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-10 10A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FB-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-65 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    EA351FC-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(JTS 5K)
    EA351FC-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS 5K)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA351FA-65です。
    • ※画像はEA351FA-65です。

    資料

    サイズ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top