すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353-8

品名 : [フリー]230mm 手袋・溶接作業用(牛革/オイル加工

仕様

メーカー東和コーポレーション(TOWA)型番463
サイズフリー全長230mm
掌周り(mm)244中指長さ(mm)85
厚み(mm)1.0カラーモスグリーン
材質牛床革
裏:メリヤス(綿)
重量(g)168
入数1双用途土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等に。
裏メリヤス付きでソフトな肌ざわり
手袋素材にオイル加工をしていますので、従来の手袋に対してやわらかく、また水に濡れても硬くなりません。
手首部にマジックテープバンドをつけてフィット感を高めました。
革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
販売価格

1,560(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/17 07:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0090ページ

代替品

EA353C-78
  • 品番

    EA353C-78

  • コメント

    変更点:裏面材質、カラー

ウェブカタログ画像
  • 生地拡大画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ90ページ
  • エスコ便利カタログ91ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top