すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353AP-21

品名 : 380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維)

仕様

全長約380mm材質耐炎繊維とアラミド繊維の複合素材
着用方法肩の後で紐を結び着用肩口周り200mm
手首周り160mm重量170g
溶接用腕カバー
革より優れた柔軟性と軽量性があります。
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/12/16 01:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0087ページ
バリエーション一覧
EA353AP-20 580x 940mm エプロン(耐炎・アラミド繊維)
EA353AP-21 380mm 腕カバー(耐炎・アラミド繊維)
その他関連
オプションEA355K-61 : 320mm 脚カバー(耐炎・アラミド繊維)
ウェブカタログ画像
  • EA353AP-20(前掛け)、EA355K-61(脚カバー)装着時

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ86ページ
  • エスコ便利カタログ87ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top