すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA353AR-13

品名 : 400mm 腕カバー(熔接用・牛革/1枚)

仕様

材質表:牛革、裏:コットン全長約400mm
袖幅約245mm袖口幅約120mm
厚み約8mm入数1枚
重量約248g
袖口ゴム入り
袖口部分を除く全体にフォームパッド入り、手袋の上からでも使用できます。
丈夫な本革を使用しています。
販売価格

5,800円(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 11:34現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0089ページ

代替品

EA355KD-38
  • 品番

    EA355KD-38

  • コメント

    380mm ケブラー腕カバー

バリエーション一覧
EA353AR-12 400mm 腕カバー(熔接用・牛革/1双)
EA353AR-13 400mm 腕カバー(熔接用・牛革/1枚)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ88ページ
  • エスコ便利カタログ89ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top