すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA353BJ-77

品名 : [L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
柔らかく、摩擦にも強い手袋です

仕様

サイズL全長(mm)230
掌周り(mm)220中指長さ(mm)88
厚み1.1mm材質合成皮革
色黒重量約64g
用途土木建築・運送・一般作業等
柔らかく、摩擦に強い手袋です。
手首平ゴム、マジックテープ止
指先滑り止め付
水に濡れても滑りにくい
洗濯可能
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位双

代替品

EA353BJ-72
  • 品番

    EA353BJ-72

  • コメント

    L 白 指先滑り止め付

バリエーション一覧
EA353BJ-76 [M] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒)
EA353BJ-77 [L] 手袋(指先すべり止付・合成皮革/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top