すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353BK-2

品名 : [L] 手袋(レスキュー・合成革)

視認性の良い手袋です

仕様

メーカーウインセス型番WF-710-L
サイズL全長(mm)225
掌周り(mm)210中指長さ(mm)91
材質手の平:合成皮革
手の甲:ナイロンメッシュ
厚み(mm)0.6
仕様左右有り/マチ付き/手首面ファスナー付き
マジックテープ止
手袋全体に人工皮革を使用した高耐久手袋です。
掌側の親指付け根部は生地を2重縫製し耐久性を向上させています。
販売価格

4,040(税抜)/ 4,444円(税込)

カタログ価格

4,040円(税抜)/4,444円(税込)

在庫数

最新在庫: 38

(2026/04/11 22:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2190ページ
バリエーション一覧
EA353BK-1 [M] 手袋(レスキュー・合成革)
EA353BK-2 [L] 手袋(レスキュー・合成革)
EA353BK-3 [LL] 手袋(レスキュー・合成革)
ウェブカタログ画像
  • ※EA353BK-1の画像です。
  • エスコ便利カタログ2190ページ
  • エスコ便利カタログ2191ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top