すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912MB-72

品名 : 180x130x 40mm 紙皿(50枚)

仕様

サイズ(W×D×H)180×130×40mm耐熱温度100℃
材質天然パルプ(バガス紙)入数50枚
フタ付
サトウキビの搾りカスから精製された非木材系の天然パルプ「バガス」を使用した環境配慮型のペーパーウェアです。
バガス紙とは、他の非木材原料に比べ、低コスト・低エネルギーで製造可能な地球環境に良い原料です。
水や油に強く、電子レンジで使用する事ができます。
燃えるゴミとして処理できます。
食品衛生法規格基準適合商品
販売価格

2,600(税抜)/ 2,860円(税込)

カタログ価格

2,600円(税抜)/2,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/04/11 22:03現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ2111ページ2450ページ
ウェブカタログ画像
入数:50枚
  • 入数:50枚
  • エスコ便利カタログ2110ページ
  • エスコ便利カタログ2111ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top