すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA353C-97

品名 : [フリー]240mm 手袋(牛床革/銀当付)

仕様

メーカーシモン(Simon)型番4111850
商品名107AP銀当付3型サイズフリー
全長(mm)240掌周り(mm)240
中指長さ(mm)85厚み1.4mm
材質牛床革用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業
入数1双
熱・摩耗に強く、重作業に適した牛床革手袋です。
親指付根・指部、握る部分に本革当て(黄)付で強度アップしました。
背縫い
販売価格

910(税抜)/ 1,001円(税込)

カタログ価格

910円(税抜)/1,001円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/03/31 02:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2195ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2194ページ
  • エスコ便利カタログ2195ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top