すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AE-117

品名 : [フリー/290mm] 手袋・インナー(ピンク)

仕様

メーカーショーワグローブ型番ナイスハンド手肌をいたわる手袋
サイズフリー全長(mm)290
掌周り(mm)165中指長さ(mm)78
カラーピンク入数1双
材質綿、ポリエステル、その他厚み(mm)0.6
用途家庭用手袋のインナーに、手のケアなどに。注意・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。
・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
・保管する時には直射日光を避けてください。
左右兼用
綿を採用し、吸湿性に優れています。
伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。
手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。
家庭用手袋のインナーとして、手あれ予防やベタつき防止にお使いいただけます。
ハンドクリームを塗ってからはめれば、就寝時のハンドケアにもお使いいただけます。
販売価格

425(税抜)/ 468円(税込)

カタログ価格

425円(税抜)/468円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2201ページ
バリエーション一覧
EA354AE-116 [フリー/290mm] 手袋・インナー(ホワイト)
EA354AE-117 [フリー/290mm] 手袋・インナー(ピンク)
EA354AE-121 [フリー/290mm] 手袋・インナー(ホワイト/10双)
EA354AE-122 [フリー/290mm] 手袋・インナー(ピンク/10双)
ウェブカタログ画像
  • 入数1双
  • エスコ便利カタログ2200ページ
  • エスコ便利カタログ2201ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top