すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BD-53

品名 : [XL/240mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー付/100枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい手袋です

仕様

サイズXL全長(mm)240
材質ニトリルゴム100%厚み0.1mm
パウダーあり(植物性デンプンが薄く塗布)
ロールカフ
左右兼用
生分解性に優れた手袋です。
新しいレベルの触覚感度、快適さ、手先の器用さ、突刺しに対する耐性のある使い捨て手袋です。
独自のソフトニトリルで0.1mmの薄さを実現し幅広い用途において、通常の天然ゴム、ビニール製の手袋に取って代わります。
ゴムの圧迫による疲労を軽減し、涼しく蒸れにくい。
天然ゴム、ビニール製の手袋に比べて3倍の擦過、突刺に対する耐性があります。
断続的に接触する幅広い化学薬品に対して耐性があります。
販売価格

4,940(税抜)/ 5,434円(税込)

カタログ価格

4,940円(税抜)/5,434円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/08 21:07現在)

更新
商品入数100販売単位

代替品

EA354DS-43
  • 品番

    EA354DS-43

  • コメント

    違い:生分解性でない・サイズL

ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top