すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DJ-2

品名 : 9mm テープカセット(ビビット)

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SD9K
テープ幅9mmテープ色黒
文字色ホワイト適応機種EA761DH-2D、EA761DH-8、EA761DH-9、EA761DH-10、EA761DL-2B、EA761DL-3E、EA761DM-2C、EA761DP-2A
8m巻
ビビットな下地に白文字が美しい。すっきりとした印象のカラーラベルです。
テープ幅の合うものをお選びください。
販売価格

1,170円(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1847ページ
バリエーション一覧
EA761DJ-1 6mm テープカセット(ビビット)
EA761DJ-2 9mm テープカセット(ビビット)
EA761DJ-3 12mm テープカセット(ビビット)
EA761DJ-4 18mm テープカセット(ビビット)
EA761DJ-5 24mm テープカセット(ビビット)
その他関連
本体EA761DH-2D : 4-24mm テプラ
本体EA761DH-8 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター)
本体EA761DH-9 : 4-50mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
本体EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)
本体EA761DL-2B : 4-24㎜ テプラ
本体EA761DL-3E : 4-36mm テプラ
本体EA761DM-2C : 4-18㎜ テプラ
本体EA761DP-2A : 4-36mm テプラ
本体EA761DH-10A : 4-24mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
ウェブカタログ画像
  • ※商品のテープ色は黒です。
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top