すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DH-8

品名 : 4-36mm テプラ(パソコン用ラベルライター)

ネットワーク対応「テプラ」高速印刷モデル

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番SR5900P
テープ幅4・6・9・12・18・24・36mm電源ACアダプター(付属)
サイズ123(W)×153(D)×139(H)mm重量約1.1kg(テープ除く)
付属品ACアダプタ(EA761DH-33)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(EA761DF-336)、転写スティックヘッド構成360dpi・384dot
本体色ブラックカッターハーフカット機能付きオートカッター
印刷方式熱転写PRO印刷方式最大印刷可能幅27.1㎜(36㎜幅テ-プ使用時)
接続インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)トリマ-オートトリマー(9~36mm)
PC接続専用
EA761DD・DE・DF・DJ・DK・DNシリーズからテープ幅の合うものをお選びください。
カットラベルはEA761DH-24が使用できます。
テープエンド検出(印刷再開機能)付
ハーフカット機能付きオートカッター付
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOS/Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、モバイル端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
※「カットラベル」はmacOS、iOS、Androidでは使用できません。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
販売価格

31,900円(税抜)/ 35,090円(税込)

カタログ価格

31,900円(税抜)/35,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1846ページ
その他関連
部品EA761DH-33 : テプラ用ACアダプタ
部品EA761DF-336 : 36mm ヘッドクリーニングテープ(テプラ用)
オプションEA761DH-24 : [EA761DH-8用] カットラベル(角丸)
オプションEA761DD-4 : 24mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-5 : 36mm テープカセット(備品管理ラベル/銀)
オプションEA761DD-12 : 9mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-13 : 12mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-14 : 18mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-15 : 24mm テープカセット(下地がすけない/白)
オプションEA761DD-121 : 12mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-124 : 12mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-125 : 12mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-185 : 18mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-241 : 24mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-244 : 24mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-245 : 24mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DD-361 : 36mm テープカセット(マグネット/赤)
オプションEA761DD-364 : 36mm テープカセット(マグネット/白)
オプションEA761DD-365 : 36mm テープカセット(マグネット/黄)
オプションEA761DE-64 : 6mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-94 : 9mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-95 : 9mm テープカセット(強粘着/黄)
オプションEA761DE-124 : 12mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-126 : 12mm テープカセット(強粘着/ピンク)
オプションEA761DE-129 : 12mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-184 : 18mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-189 : 18mm テープカセット(強粘着/白・赤文字)
オプションEA761DE-244 : 24mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DE-364 : 36mm テープカセット(強粘着/白・黒文字)
オプションEA761DF-11 : 6mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-12 : 9mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-13 : 12mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-14 : 18mm テープカセット(耐熱/白)
オプションEA761DF-52 : 6mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-53 : 9mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-54 : 12mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-55 : 18mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-56 : 24mm テープカセット(強粘着/透明)
オプションEA761DF-101 : 5mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-102 : 11mm テープカセット(熱収縮チューブ/白)
オプションEA761DF-201 : 12mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-202 : 18mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-203 : 24mm アイロンラベル(布製/白)
オプションEA761DF-301 : 24mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DF-302 : 36mm テープカセット(ケーブル表示ラベル/白)
オプションEA761DJ-1 : 6mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-2 : 9mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-3 : 12mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-4 : 18mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DJ-5 : 24mm テープカセット(ビビット)
オプションEA761DK-44 : 4mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-61 : 6mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-61B : 6mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-62 : 6mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-63 : 6mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-63B : 6mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-64 : 6mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-64B : 6mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-65 : 6mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-65B : 6mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-91 : 9mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-91B : 9mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-93 : 9mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-93B : 9mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-94 : 9mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-94B : 9mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-95 : 9mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-95B : 9mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-97 : 9mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-98 : 9mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-121 : 12mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-121B : 12mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-122 : 12mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-123 : 12mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-123B : 12mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-124 : 12mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-124B : 12mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-125 : 12mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-125B : 12mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-127 : 12mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-128 : 12mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-181 : 18mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-181B : 18mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-182 : 18mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-183 : 18mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-183B : 18mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-184 : 18mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-184B : 18mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-185 : 18mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-185B : 18mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-187 : 18mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-188 : 18mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-241 : 24mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-241B : 24mm テープカセット(赤/5個)
オプションEA761DK-242 : 24mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-243 : 24mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-243B : 24mm テープカセット(青/5個)
オプションEA761DK-244 : 24mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-244B : 24mm テープカセット(白/5個)
オプションEA761DK-245 : 24mm テープカセット(黄)
オプションEA761DK-245B : 24mm テープカセット(黄/5個)
オプションEA761DK-247 : 24mm テープカセット(オレンジ)
オプションEA761DK-248 : 24mm テープカセット(紫)
オプションEA761DK-361 : 36mm テープカセット(赤)
オプションEA761DK-362 : 36mm テープカセット(緑)
オプションEA761DK-363 : 36mm テープカセット(青)
オプションEA761DK-364 : 36mm テープカセット(白)
オプションEA761DK-365 : 36mm テープカセット(黄)
オプションEA761DN-52 : 6mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-52C : 6mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-53 : 9mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-53C : 9mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-54 : 12mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-54C : 12mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-55 : 18mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-55C : 18mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-56 : 24mm テープカセット(テプラ用)透明
オプションEA761DN-56C : 24mm テープカセット(テプラ用/5個)透明
オプションEA761DN-57 : 36mm テープカセット(テプラ用)
ウェブカタログ画像
  • カットラベル対応
  • PROテープカートリッジ 4~36mmに対応
  • オフィスのネットワーク環境に対応した接続方式

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top