すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761DH-32

品名 : テプラ用ACアダプタ

仕様

メーカーキングジム(KING JIM)型番AC1116J
適合型番SR-R680・SR-R5600P・SR5500P・SR530適合品番EA761DH-2D、EA761DH-10A、(旧)EA761DH-10、(旧)EA761DH-2A
サイズ(W×D×H)mm105×60×70重量(g)193
材質ABS
「テプラ」PRO専用 ACアダプター
「テプラ」本体が正常に動作する事を確認の上ご購入ください。
※「テプラ」本体に不具合がある場合は、アダプタを交換しても正常に動作しません。
販売価格

5,660円(税抜)/ 6,226円(税込)

カタログ価格

5,660円(税抜)/6,226円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1846ページ
バリエーション一覧
EA761DH-31 テプラ用ACアダプタ
EA761DH-32 テプラ用ACアダプタ
EA761DH-33 テプラ用ACアダプタ
その他関連
本体EA761DH-2D : 4-24mm テプラ
本体EA761DH-10 : 4-24mm テプラ(パソコン用ラベルプリンター)
本体EA761DH-10A : 4-24mm テプラ(パソコン/スマホ用ラベルプリンター)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top