すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354BF-55

品名 : [S/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

モデルチェンジ内容

25/01/07 新モデルから導電性能が付与されパッケージも若干変更します(2025年1月以降順次切替)20250107 1018

仕様

メーカーダイヤゴム型番ダイローブ640
サイズS全長(mm)330
掌周り(mm)200中指長さ(mm)72
厚み0.45㎜電気抵抗値<1.0×10^8Ω
カラーブラック材質ブチルゴム
重量92g
極性溶剤に優れた耐透過性、耐溶剤性を示すブチルゴム製です。
柔らかく、作業性に優れます。
全長33cmで肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。
裏地がなく、手になじみやすい。
パウダーフリー
JIS T 8116:2005適合
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 96

(2026/09/08 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2198ページ
バリエーション一覧
EA354BF-55 [S/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
EA354BF-56 [M/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
EA354BF-57 [L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
EA354BF-58 [LL/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354BF-56です
  • ※画像はEA354BF-56です
  • ※画像はEA354BF-56です
  • ゴムの種類

資料

チラシ
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ2198ページ
  • エスコ便利カタログ2199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top