すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA354EH-71

品名 : [S/人差し指用] 指サック

仕様

メーカーウインセス型番4008-S(人差し指)
サイズ(mm)内径:50
高さ:50
用途人差し指用
サイズS材質ポリエステル(PUコーティング)
入数1個
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
販売価格

320円(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2201ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA354EH-61 [S/ 親指用 ] 指サック
    EA354EH-62 [M/ 親指用 ] 指サック
    EA354EH-63 [L/ 親指用 ] 指サック
    EA354EH-64 [LL/ 親指用 ] 指サック
    EA354EH-65 [3L/ 親指用 ] 指サック
    EA354EH-61B [S/ 親指用 ] 指サック(10個)
    EA354EH-62B [M/ 親指用 ] 指サック(10個)
    EA354EH-63B [L/ 親指用 ] 指サック(10個)
    EA354EH-64B [LL/ 親指用 ] 指サック(10個)
    EA354EH-65B [3L/ 親指用 ] 指サック(10個)
    EA354EH-71 [S/人差し指用] 指サック
    EA354EH-72 [M/人差し指用] 指サック
    EA354EH-73 [L/人差し指用] 指サック
    EA354EH-74 [LL/人差し指用] 指サック
    EA354EH-75 [3L/人差し指用] 指サック
    EA354EH-71B [S/人差し指用] 指サック(10個)
    EA354EH-72B [M/人差し指用] 指サック(10個)
    EA354EH-73B [L/人差し指用] 指サック(10個)
    EA354EH-74B [LL/人差し指用] 指サック(10個)
    EA354EH-75B [3L/人差し指用] 指サック(10個)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2200ページ
    • エスコ便利カタログ2201ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top