すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354HA-32

品名 : [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)

仕様

サイズM材質樹脂部:ニトリルゴム
繊維部:高強度ポリエチレン
全長約228mm厚み1.1mm
掌周り197mm(Lサイズ)中指長さ87mm(Lサイズ)
18ゲージ
親指の付け根部分はニトリル補強されています。
タッチスクリーン対応
ANSI規格 耐切創レベルA9
濡れた場所でも乾いた場所でも、確実なグリップを維持します。
高い耐切創性があり、 鋭利な物体から手をしっかりと保護します。
袖口には継ぎ目がないため、手首に快適にフィットします。
※サイズはLサイズ実寸です。
販売価格

2,470(税抜)/ 2,717円(税込)

カタログ価格

2,470円(税抜)/2,717円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/08/21 13:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2186ページ
バリエーション一覧
EA354HA-31 [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354HA-32 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354HA-33 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354HA-34 [LL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • エスコ便利カタログ2186ページ
  • エスコ便利カタログ2187ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top