デニム生地で使い易い幅広サイズの作業用エプロンです。
仕様
| サイズ | 83×61cm | 紐サイズ | 2.5×120cm×2本 |
|---|
| ポケットサイズ | 20×15.5cm×2個 | 材質 | エプロン:綿デニム 肩紐:綿 腰紐:綿 縫い糸:ポリエステル |
|---|
| 縫い糸材質 | ポリエステル | | |
|---|
| 工業作業から園芸作業まで幅広く使える作業エプロンです。 |
| ひもを背中でクロスし、両サイドのD管に通して結ぶタイプです。 |
| フロントにポケット2個付 |
【ご注意ください】 生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。 また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。 ご了承下さい。 |
| 販売価格 | 1,500円(税抜)/
1,650円(税込)
| カタログ価格 | 1,500円(税抜)/1,650円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
185 (2026/04/28 08:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|
| カタログページ | 2214ページ |
|---|