すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA164MB-16

品名 : 1/2"DRx16mm インパクトソケット

仕様

メーカーTONE型番4NV-16
差込角1/2”対辺16mm
外径24mm全長38mm
販売価格

820円(税抜)/ 902円(税込)

カタログ価格

820円(税抜)/902円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/13 07:30現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0476ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA164MB-8 1/2"DRx 8mm インパクトソケット
    EA164MB-9 1/2"DRx 9mm インパクトソケット
    EA164MB-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット
    EA164MB-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット
    EA164MB-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット
    EA164MB-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット
    EA164MB-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット
    EA164MB-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット
    EA164MB-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット
    EA164MB-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット
    EA164MB-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット
    EA164MB-20 1/2"DRx20mm インパクトソケット
    EA164MB-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット
    EA164MB-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット
    EA164MB-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット
    EA164MB-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット
    EA164MB-26 1/2"DRx26mm インパクトソケット
    EA164MB-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット
    EA164MB-28 1/2"DRx28mm インパクトソケット
    EA164MB-29 1/2"DRx29mm インパクトソケット
    EA164MB-30 1/2"DRx30mm インパクトソケット
    EA164MB-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット
    EA164MB-33 1/2"DRx33mm インパクトソケット
    EA164MB-34 1/2"DRx34mm インパクトソケット
    EA164MB-35 1/2"DRx35mm インパクトソケット
    EA164MB-36 1/2"DRx36mm インパクトソケット
    その他関連
    部品EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA164MB-17です。
    • 画像はEA164MB-17です。
    • エスコ便利カタログ476ページ
    • エスコ便利カタログ477ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top