すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355K-66A

品名 : 220mm 脚カバー(溶接用)

仕様

サイズL重量360g
材質牛床革全長220mm
取付方法脇:マジックテープ止式、
底:ベルト式
革厚約1.5~1.7mm
最大ふくらはぎ周り約380mm甲の長さ130mm
牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。
黒革ベルト付
マジックテープ付
販売価格

3,030(税抜)/ 3,333円(税込)

カタログ価格

3,030円(税抜)/3,333円(税込)

在庫数

最新在庫: 62

(2025/08/02 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0091ページ
ウェブカタログ画像
  • 黒革ベルト付
  • エスコ便利カタログ90ページ
  • エスコ便利カタログ91ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top