すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355KK-8

品名 : [フリー] 脚絆(マジック式/デニム)

仕様

サイズフリーサイズ丈サイズ215mm
足首周り400~420mmふくらはぎ周り320~350mm
材質綿100%重量120g
微調整・脱着が楽なマジックタイプ
作業時の足首保護に。足首の異物混入防止。巻き込み防止。
デニム生地
面ファスナーを使用しているため、微調整、脱着がスムーズです。
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/04 14:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2207ページ
ウェブカタログ画像
※左右1組入
  • ※左右1組入
  • エスコ便利カタログ2206ページ
  • エスコ便利カタログ2207ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top