すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365HA-20

品名 : AC100V/1000W ヒートガンキット(温度調整付)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FV310-81※ESCOオリジナルセット品
セット内容<6点セット>
ヒートガン本体×1
ノズル(フック型)×1
ノズル(へら型)×1
ノズル取付ホルダー×1
シングルノズル×1
ケース×1
用途フック型ノズル装着:全周加熱用
ヘラ型ノズル装着:シュリンクなど幅の広い加工
ノズル取付ホルダー装着:単体でも集中加熱用
シングルノズル装着:曲げ加工用
電源AC100V(50/60Hz)消費電力1000W
最高温度530℃(50~530℃連続可変)
(吹出し口から10mmで測定)
サイズ本体:240(W)×70(D)×190(H)mm
ケース:400(W)×230(D)×100(H)mm
重量600g風速360~600m/min
風量0.15~0.25m3/min(150~250L/分)プラグ形状平型プラグ
コード長1.8mノズル(フック型)全周加熱用
温度・風量 無段階コントロール機能搭載で作業効率が向上します。
蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用で、ヒーターは高性能、長寿命になります。
カートリッジ式ヒーターを採用、本体を分解することなくヒーター交換が可能です。
収縮チューブの加熱にも使えます。
自立作業時も転倒しにくい安全設計
持ち運びに便利なケース付き、市販の南京錠で施錠可能(ツル径φ5mmまで)
RoHS規制対応
※シングルノズルを使用の際は、取付ホルダーと組み合わせて使用ください。
販売価格

21,300(税抜)/ 23,430円(税込)

カタログ価格

21,300円(税抜)/23,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/26 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0863ページ
その他関連
セット商品EA365HA-10 : AC100V/1000W ヒートガン
セット商品EA365HA-11 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
セット商品EA365HA-12 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
セット商品EA365HA-13 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
セット商品EA365HA-14 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
セット商品EA506B-6 : 400x230x100mm 工具箱(スティール製)
ウェブカタログ画像
  • 温度・風量 無段階コントロール機能搭載

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top