すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365HB-20

品名 : AC100V/1000W ヒートガン(温度調節付)

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番FV300-81
電源AC100V(50/60Hz)消費電力1000W
最高温度440℃(40~440℃連続可変)
※吹き出し口から10mmで測定
サイズ272(W)×81(D)×245(H)mm
重量620g風速LOW:230m/min.
HIGH:460m/min.
風量LOW:100L/分
HIGH:200L/分
コード長1.5m
プラグ形状平型プラグ
温度は無段階、風量は2段階で調節可能
転倒時にパイプが床に付かない安全設計
自立するため両手を使っての作業も可能
※適用ノズルアタッチメントは下記のその他関連商品をご覧ください。
RoHS規制対応
販売価格

6,450(税抜)/ 7,095円(税込)

カタログ価格

6,450円(税抜)/7,095円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/03/27 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0863ページ
その他関連
オプションEA365HA-11 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
オプションEA365HA-12 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
オプションEA365HA-13 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
オプションEA365HA-14 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top