すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA366C-18

品名 : 230x280mm/ #180 耐水ペーパー(5枚)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番DCCS
用途車両、木工塗装、金属塗装などあらゆる塗膜研磨にサイズ230×280mm
粒度#180砥粒CC(炭化ケイ素)
基材紙Cw接着剤R/R
入数5枚
乾式・湿式両用
手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨材です。
素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮します。
時計ケースなどの金属研磨に使用できます。
販売価格

380円(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/11/05 19:34現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0593ページ
数量:

この商品には、38点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA366C-8 230x280mm/ #80 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-10 230x280mm/ #100 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-12 230x280mm/ #120 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-15 230x280mm/ #150 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-18 230x280mm/ #180 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-22 230x280mm/ #220 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-24 230x280mm/ #240 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-28 230x280mm/ #280 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-32 230x280mm/ #320 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-36 230x280mm/ #360 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-40 230x280mm/ #400 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-50 230x280mm/ #500 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-60 230x280mm/ #600 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-70 230x280mm/ #700 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-80 230x280mm/ #800 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-100 230x280mm/#1000 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-120 230x280mm/#1200 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-150 230x280mm/#1500 耐水ペーパー(5枚)
    EA366C-200 230x280mm/#2000 耐水ペーパー(5枚)
    EA366CA-8 230x280mm/ #80 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-10 230x280mm/ #100 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-12 230x280mm/ #120 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-15 230x280mm/ #150 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-18 230x280mm/ #180 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-22 230x280mm/ #220 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-24 230x280mm/ #240 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-28 230x280mm/ #280 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-32 230x280mm/ #320 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-36 230x280mm/ #360 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-40 230x280mm/ #400 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-50 230x280mm/ #500 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-60 230x280mm/ #600 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-70 230x280mm/ #700 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-80 230x280mm/ #800 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-100 230x280mm/#1000 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-120 230x280mm/#1200 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-150 230x280mm/#1500 耐水ペーパー(100枚)
    EA366CA-200 230x280mm/#2000 耐水ペーパー(100枚)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ592ページ
    • エスコ便利カタログ593ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top