すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628ZV-52

品名 : φ100x 750mm 擬木杭(穴あり)

仕様

メーカー大研化成工業型番G-1007-A
用途ロープ柵・チェーン柵や土留め、階段などにサイズφ100×750mm
穴数1個穴径φ15mm
重量4.3kg材質再生プラスチック
カラーダークブラウン
造園、土木業者向け、公園や公共事業にも使用されています。
独自の複合樹脂製で腐食・劣化に強く、屋外でも非常に長期間耐用します。
顔料を配合のため、紫外線による劣化を防ぎます。
樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビズうち、切断が可能です。
環境に優しい100%リサイクルプラスチック採用
樹脂が芯まで詰まっているので、穴あけ、ビズうち、切断が可能です。
・ビスは木ねじ(コーススレッドも可)をご使用ください
・切断は木材用鋸、または木材用チップソーをご使用ください
・下穴をあける際には鉄工用ドリルが適しています
※杭の内部は発泡しているため切断面は荒れたようになりますのでご注意ください
販売価格

3,940円(税抜)/ 4,334円(税込)

カタログ価格

3,940円(税抜)/4,334円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ2527ページ
バリエーション一覧
EA628ZV-51 φ100x 500mm 擬木杭(穴あり)
EA628ZV-52 φ100x 750mm 擬木杭(穴あり)
EA628ZV-53 φ100x1000mm 擬木杭(穴あり)
EA628ZV-55 φ100x1500mm 擬木杭(穴あり)
EA628ZV-56 φ100x1800mm 擬木杭(穴あり)
ウェブカタログ画像
穴数:1個
  • 穴数:1個
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2526ページ
  • エスコ便利カタログ2527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top