すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366MA-1

品名 : 150x230mm/# 60 工業用パッド(1枚)

仕様

メーカー3M型番H/L/PAD
シリーズスコッチ・ブライト用途粗めのヘアライン仕上げに
粒度#60カラー
砥粒酸化アルミニウムサイズ150×230mm
重量67g入数1枚
ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布した、手作業用の表面処理材
ヘアラインパッドのコシのある原反はへたりが少なく、特殊散布処理により砥粒がしっかりと保持されています。
被研磨物へのなじみ・ひっかかりがよく、ヘアラインが楽に入れられます。
被研磨物を削りすぎることなく、凸凹に追従しながら仕上げることができます
サビ取り、ケレン作業、コンクリートのクリーニングに使用できます。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0595ページ
バリエーション一覧
EA366MA-1 150x230mm/# 60 工業用パッド(1枚)
EA366MA-11 150x230mm/# 60 工業用パッド(10枚)
その他関連
オプションEA366MA-71 : 工業用パッドホルダー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ594ページ
  • エスコ便利カタログ595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top