すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA36A

品名 : 電気工事士技能試験セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

〈セット内容〉7点セット圧着ペンチ
(リングスリーブ用)
圧着範囲:特小・小・中・大
全長:242mm
ウォーターポンプ
プライヤー
全長:250mm
最大開口:47mm
電工用ドライバーサイズ:(+)#2
(-)6mm
軸長:100mm
折り畳み式
電工ナイフ
刃材質:炭素工具鋼
刃長:70mm
全長:205mm
ワイヤーストリッパー(VVF用)能力1.6mm(2心・3心)
2.0mm(2心・3心)
全長:210mm
VVFカッター、プライヤー機能付
メジャーテープ全長:3m
テープ幅:16mm
磁石爪仕様
ツールバッグ付
圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能です。
第二種電気工事士技能試験用
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:35現在)

更新
商品入数1販売単位ST
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top