すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA36C-1

品名 : 電気工事士技能試験セット

仕様

型番※ESCOオリジナルセット品入組み点数8
〈セット内容〉
圧着ペンチ
(リングスリーブ用)
圧着範囲:特小・小・中・大
全長:242mm
ウォーターポンププライヤー全長:195mm
最大開口:33mm
電工用ドライバーサイズ:(+)#2・(-)6mm
軸長:各100mm
折り畳み式電工ナイフ刃材質:炭素工具鋼
刃長:70mm
全長:205mm
ワイヤーストリッパー
(VVF用)能力(VVF線)
1.6mm(2心・3心)
2.0mm(2心・3心)
全長:228mm
工具の裏面に目盛付き(2~20cm)
ペンチ切断能力:鉄線(3.0mm)、銅線(3.5mm)
全長:188mm
グラスメジャーテープ全長:1.5m
テープ幅:12mm
第二種電気工事士技能試験用
VVF線ストリッパーは切断・計測・ストリップ・のの字曲げ作業ができます。
※エコ電線の硬い被覆のストリップ作業も可能です。
圧着ペンチはJIS適合品の為、官公庁指定工事に使用可能
ツールバッグ付き
アイコン
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/25 10:54現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0209ページ
その他関連
セット商品EA538JM : [特小・小・中・大] 圧着ペンチ(リングスリーブ用)
セット商品EA580EF-2 : 1.6・2.0mm(2・3心用) VVF線ストリッパー
セット商品EA682AA-80 : 188mm ペンチ
セット商品EA531DE-190A : 33mm/195mm ウォーターポンププライヤー
セット商品EA557AM-2 : #2x100mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA557AM-100 : 6.0x100mm[-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
セット商品EA589E-13 : 205mm 電工ナイフ
セット商品EA720KC-16 : 12.0mmx1.5m グラスメジャー
セット商品EA925MA-80 : 310x110x110mm ツールバッグ
ウェブカタログ画像
  • ツールバッグ
  • リングスリーブ
  • エスコ便利カタログ208ページ
  • エスコ便利カタログ209ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top