すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA370BC-3

品名 : 1219mm 溶接用オーバーオール

仕様

サイズXL / 1219(H)×609(W)mm材質牛床革(スプリットレザー)
ケブラー縫製
調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0087ページ
バリエーション一覧
EA370BC-1 914mm 溶接用オーバーオール
EA370BC-2 1066mm 溶接用オーバーオール
EA370BC-3 1219mm 溶接用オーバーオール
その他関連
関連商品EA353AR-15 : 635mm 腕カバー(溶接用・牛革)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 背面\n調整可能なストラップで身体にしっかりフィットします。
  • ※EA353AR-15(腕カバー)装着時
  • エスコ便利カタログ86ページ
  • エスコ便利カタログ87ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top