すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423RB-22.4

品名 : P-22.4 オーリング(10個)(運動用)

仕様

JIS B 2401
JIS番号P-22.4サイズ(mm)太さ(W):3.5±0.1、
内径(d):22.1±0.24
材質ニトリルゴム(1種A)
耐油
入数10枚
販売価格

255(税抜)/ 281円(税込)

カタログ価格

255円(税抜)/281円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/24 13:39現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1300ページ
数量:

この商品には、48点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA423RB-3 P- 3 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-4 P- 4 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-5 P- 5 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-6 P- 6 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-7 P- 7 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-8 P- 8 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-9 P- 9 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-10 P-10 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-10A P-10A オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-11 P-11 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-11.2 P-11.2 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-12 P-12 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-12.5 P-12.5 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-14 P-14 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-15 P-15 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-16 P-16 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-18 P-18 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-20 P-20 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-21 P-21 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-22 P-22 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-22A P-22A オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-22.4 P-22.4 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-24 P-24 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-25 P-25 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-25.5 P-25.5 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-26 P-26 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-28 P-28 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-29 P-29 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-29.5 P-29.5 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-30 P-30 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-31 P-31 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-31.5 P-31.5 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-32 P-32 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-34 P-34 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-35 P-35 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-35.5 P-35.5 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-36 P-36 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-38 P-38 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-39 P-39 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-40 P-40 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-41 P-41 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-42 P-42 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-44 P-44 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-45 P-45 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-46 P-46 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-48 P-48 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-49 P-49 オーリング(10個)(運動用)
    EA423RB-50 P-50 オーリング(10個)(運動用)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • ゴムの種類
    • エスコ便利カタログ1300ページ
    • エスコ便利カタログ1301ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top