すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425BH-139

品名 : R 3/8"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番BH-1309
取付ねじR3/8”タケノコ外径9mm
ボア径6mm適合ホース内径※8mm
使用圧力0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度-10~80℃
(凍結箇所は除く)
使用流体空気・水・油材質真鍮(クロムメッキ)
ホースニップル一体型タイプ
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。
エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

1,750(税抜)/ 1,925円(税込)

カタログ価格

1,750円(税抜)/1,925円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/08/31 10:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1048ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA425BH-139A
    バリエーション一覧
    EA425BH-116 R 1/8"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-117 R 1/8"x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-126 R 1/4"x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-128 R 1/4"x 8.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-129 R 1/4"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-139 R 3/8"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-140 R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-210 R 3/8"x10.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    EA425BH-214 R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1048ページ
    • エスコ便利カタログ1049ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top