すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BJ-60

品名 : φ8xM10 ロープ用フック

仕様

ブランド名PRO MATE型番P-4196
サイズφ18×43mmネジ径M10
重量35g適用ロッドEA597BJ-21・-22、-31、BK-1、-2
電力・通信ケーブル引き込み用ロープが装着できます。
ロープ径φ8mmまで対応
販売価格

6,620(税抜)/ 7,282円(税込)

カタログ価格

6,620円(税抜)/7,282円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 10:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0234ページ
その他関連
本体EA597BJ-21 : 6.5mmx 50m FRP通線ロッド
本体EA597BJ-22 : 6.5mmx100m FRP通線ロッド
本体EA597BJ-31 : 8.0x5.0mmx70m FRP通線ロッド
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top