すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA616TR-10

品名 : 4本組/ E6-E24 [Torx]めがねレンチ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番※ESCOオリジナルセット品
サイズE6×E8・E10×E12・E14×E18・E20×E24全長115.5・149.5・185・227mm
材質クロム合金鋼
4本組
ストレートタイプ
軽量で高剛性なI型断面ボディ
工具袋付き
販売価格

25,000円(税抜)/ 27,500円(税込)

カタログ価格

25,000円(税抜)/27,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 08:17現在)

更新
商品入数1販売単位組
その他関連
セット商品EA616TR-1 : E6 x E8 [Torx]めがねレンチ
セット商品EA616TR-2 : E10xE12 [Torx]めがねレンチ
セット商品EA616TR-3 : E14xE18 [Torx]めがねレンチ
セット商品EA616TR-4 : E20xE24 [Torx]めがねレンチ
セット商品EA925MC-11A : 250x100mm キャンバス工具袋
ウェブカタログ画像
工具袋付き
  • 工具袋付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top