すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA580KB-12

品名 : 0.03-10.0m㎡ ワイヤーストリッパー

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番1242195
能力0.03~10.0m㎡皮むき長さ5~20mm
全長195mm重量136g
材質本体:強化プラスチック
刃:特殊工具鋼(油焼入)
AWG 32~8
心線を傷つけることなく、被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整できます。
カッター付(10m㎡までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断できます。)
※鉄線は切断できません。
ハンドルはソフトプラスチック部分があるので握りやすい。
販売価格

19,900円(税抜)/ 21,890円(税込)

カタログ価格

19,900円(税抜)/21,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/20 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0247ページ
その他関連
部品EA580KB-12B : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KB-12用)
部品EA580KB-17B : 調整ストッパー
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top