非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| 材質 | チタン合金(6Al-4V) | サイズ(mm) | 12×14 |
|---|
| 全長(mm) | 145 | 重量(g) | 50 |
|---|
| 硬度 | HRC30~40 | | |
|---|
| 非磁性、耐薬品性 |
| チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 |
| 6Al-4Vとはチタン合金の質量中に、90%のチタンと6%のアルミ、4%のバナジウムを含む非常に良質なチタン合金です。 |
| 研究所、病院、変電所、レーダー基地など精密機器を扱う場所で使用できます。 |
| 販売価格 | 18,000円(税抜)/
19,800円(税込)
| カタログ価格 | 18,000円(税抜)/19,800円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
4 (2026/10/23 09:36現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0366ページ |
|---|
代替品