すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AD-1

品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(インチサイズ)

仕様

メーカーWRIGHT TOOL入組み点数19点
ソケット(12角)3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1”・1-1/16”・1-1/8”・1-3/16”・1-1/4”差込角1/2”
ラチェットハンドル260mmフレックスハンドル457mm
エキステンションバー127mmスチールケース510×110×55mm
材質スチール総重量4.5kg
ユニバーサルジョイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
販売価格

108,100円(税抜)/ 118,910円(税込)

カタログ価格

108,100円(税抜)/118,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0394ページ

代替品

EA617AD-10
ウェブカタログ画像
  • セット内容
  • ソケット(12角)
  • エスコ便利カタログ394ページ
  • エスコ便利カタログ395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top