すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BJ-86

品名 : M10/φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具

仕様

ブランド名PRO MATE型番P4120-32
ねじ径M10全長105mm
適応パイプ径φ50mm重量60g
適用ロッドEA597BJ-21、-22
管路の底に当たらず、継ぎ目や多少の障害物を乗り越えて通線作業ができます。
管路の反対側から連結迎え金具(EA597BJ-81)と連結させます。
販売価格

7,260(税抜)/ 7,986円(税込)

カタログ価格

7,260円(税抜)/7,986円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 09:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0234ページ
バリエーション一覧
EA597BJ-86 M10/φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具
EA597BJ-87 M12/φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具
その他関連
部品EA597BJ-81 : M10/φ50mm 通線ロッド用連結迎え金具
本体EA597BJ-21 : 6.5mmx 50m FRP通線ロッド
本体EA597BJ-22 : 6.5mmx100m FRP通線ロッド
ウェブカタログ画像
  • 先端誘導金具との連携時\n※連結迎え金具は別売りです。
  • 使用例
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top