すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425BH-29

品名 : R 1/4"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番BH-3209
取付ねじR1/4”タケノコ外径9mm
適合ホース内径※8mm
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ボア径6mm
使用圧力0.98MPa以下
(※真空状態では使用不可)
使用温度-10~80℃
(凍結箇所を除く)
材質本体:C3771B(cd75ppm以下)
ソケット・ステム:C3604B(cd75ppm以下)
ハンドル:PBT
使用流体空気・水・油
ホースニップル一体型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。
ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。
ハンドルの操作位置を変更することができます。
ホースバンドで締め付けることでホースの固定が可能です。
エアーコックの代用に信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
販売価格

1,850円(税抜)/ 2,035円(税込)

カタログ価格

1,850円(税抜)/2,035円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1048ページ
バリエーション一覧
EA425BH-17 R 1/8"x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル)
EA425BH-28 R 1/4"x 8.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル)
EA425BH-29 R 1/4"x 9.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル)
EA425BH-39 R 3/8"x 9.0mm ボ―ルバルブ(ステム式・アングル)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1048ページ
  • エスコ便利カタログ1049ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top