すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425CN-123

品名 : G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番AWP-12-3
シリーズAW W-インターロック式締付継手用途圧力計ユニオン
適用パイプステンレス鋼鋼管適用パイプ外径12mm
使用温度-196~600℃取付ねじG3/8”
推奨締付トルク22~24N・m材質SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。
真空ラインでも使用可能です。
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。
RoHS対応品
販売価格

2,700円(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 14:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1024ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425CN-61 G 1/8"x 6mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    EA425CN-62 G 1/4"x 6mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    EA425CN-63 G 3/8"x 6mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    EA425CN-82 G 1/4"x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    EA425CN-83 G 3/8"x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    EA425CN-84 G 1/2"x 8mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    EA425CN-102 G 1/4"x10mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    EA425CN-103 G 3/8"x10mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    EA425CN-123 G 3/8"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    EA425CN-124 G 1/2"x12mm ユニオン(圧力計/ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA125DX-128 : 12 x 8mm チューブ内径保護リング(10個)
    オプションEA125DX-128A : 12 x 8mm チューブ内径保護リング(10個)
    オプションEA125DX-129 : 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)
    オプションEA125DX-129A : 12 x 9mm チューブ内径保護リング(10個)
    オプションEA125DX-130 : 12 x10mm チューブ内径保護リング(10個)
    オプションEA125DX-130A : 12 x10mm チューブ内径保護リング(10個)
    ウェブカタログ画像
    • 管用平行ねじ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    材質表
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1024ページ
    • エスコ便利カタログ1025ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top