すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425LB-103

品名 : R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

仕様

メーカー潤工社型番PL-10X7.5-PT3/8-BS
用途空気圧配管、水圧配管、油圧配管材質黄銅
使用温度空気:-20~60℃
水・油:0~60℃
最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠
適用チューブ(外径×内径)10×7.5mmねじサイズR3/8”
六角対辺17mm有効断面積27m㎡
Rねじ締付けトルク21.6~23.5N・m重量48g
チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます
【チューブ接続方法】
①チューブを直角に切断し、袋ナットをゆるめ、チューブを本体の底にあたるまで挿し込み、袋ナットの手締めを行って下さい。
②その後スパナにて本締めして下さい。
③ナイロンチューブの場合手締め後にスパナで1.5回転、ポリウレタンチューブの場合2回転締付けて下さい。
RoHS対応品
販売価格

610円(税抜)/ 671円(税込)

カタログ価格

610円(税抜)/671円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/23 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1030ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425LB-41 R 1/8"x 4mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-61 R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-62 R 1/4"x 6mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-81 R 1/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-82 R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-83 R 3/8"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-102 R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-103 R 3/8"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-104 R 1/2"x10mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-122 R 1/4"x12mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    EA425LB-123 R 3/8"x12mm ユニオン(エルボ/黄銅製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • R:3/8”  φd:6.5mm\nL1:26mm  L2:25mm\nS1:14mm  S2:17mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1030ページ
    • エスコ便利カタログ1031ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top