すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425WC-22

品名 : 6x 8mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製)

仕様

材質SUS316使用圧力-0.1~1.0MPa
使用流体空気・水・蒸気使用温度-5~150℃
RoHS対応品
チューブ外径6×8mm
販売価格

2,220円(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 23:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1025ページ
バリエーション一覧
EA425WC-21 4x 6mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-22 6x 8mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-23 8x10mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製)
EA425WC-24 10x12mm 異径ユニオン(ストレート/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top