すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425CX-4D

品名 : 4mm チューブアタッチメント(ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番AWFF-4
シリーズAW W-インターロック式締付継手用途(フェルール)フロント
適用パイプ外径4mm材質SUS316
使用圧力は、使用するチューブの耐圧に準じます。
RoHS対応品
販売価格

325(税抜)/ 358円(税込)

カタログ価格

325円(税抜)/358円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/06/18 05:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1024ページ
バリエーション一覧
EA425CX-4D 4mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
EA425CX-6D 6mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
EA425CX-8D 8mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
EA425CX-10D 10mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
EA425CX-12D 12mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
その他関連
関連商品EA425CX-4 : 4mm 袋ナット(ステンレス製)
関連商品EA425CX-4C : 4mm チューブアタッチメント(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 接続例

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1024ページ
  • エスコ便利カタログ1025ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top