すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425DG-41

品名 : R 1/8"x 4mm ニードルバルブ(ステンレス製)

仕様

メーカーアオイ型番RNAW-041
適用パイプステンレス鋼鋼管適用パイプ外径4mm
使用圧力0~2.0MPa使用流体空気・水・油
使用温度-10~120℃
(凍結なきこと)
取付ねじR1/8”
推奨締付トルク7~9N・m材質SUS316
流量特性、耐蝕性、耐薬品性に優れています。
コンパクトで機能的です。
RoHS対応品
販売価格

4,550円(税抜)/ 5,005円(税込)

カタログ価格

4,550円(税抜)/5,005円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 16:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1024ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425DG-41 R 1/8"x 4mm ニードルバルブ(ステンレス製)
    EA425DG-61 R 1/8"x 6mm ニードルバルブ(ステンレス製)
    EA425DG-62 R 1/4"x 6mm ニードルバルブ(ステンレス製)
    EA425DG-82 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(ステンレス製)
    EA425DG-83 R 3/8"x 8mm ニードルバルブ(ステンレス製)
    EA425DG-103 R 3/8"x10mm ニードルバルブ(ステンレス製)
    その他関連
    オプションEA125DX-42A : 4x2.5mm チューブ内径保護リング(10個)
    本体EA125F-4 : 2.5/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
    ウェブカタログ画像
    • 管用テーパねじ

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1024ページ
    • エスコ便利カタログ1025ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top