すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425DV-4

品名 : 1/4"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーキッツ(KITZ)型番KF-02-2
材質ボデー:SUS316
フロントフェルール:SUS316
バックフェルール:SUS316
使用流体水・油・ガス・化学薬品
使用流体温度-196~360℃適用管JIS G3459配管用ステンレス鋼管に規定しりSUS304TP、SUS316TPに準じる材質のステンレスチューブ
ねじサイズG1/4”チューブ外径1/4”
●最高使用圧力(常温時)
管厚さ0.71mm:73MPa
管厚さ0.89mm:92.81MPa
管厚さ1.0mm:104.15MPa
※使用圧力はチューブの厚みにより異なります。
ステンレス鋼管のチューブ配管用継手:カップルロック
フロントフェルールとバックフェルールの2重ロック構造で簡単かつ強固に接続できます
RoHS対応品
販売価格

7,270(税抜)/ 7,997円(税込)

カタログ価格

7,270円(税抜)/7,997円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425DV-1 1/8"xG1/8" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-2 1/8"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-3 1/4"xG1/8" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-4 1/4"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-6 1/4"xG1/2" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-7 3/8"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-8 3/8"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-9 3/8"xG1/2" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-10 1/2"xG1/4" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-11 1/2"xG3/8" 雌ユニオン(ステンレス製)
    EA425DV-12 1/2"xG1/2" 雌ユニオン(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 最高許容圧力
    • 管用平行ねじ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top