すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425GB-4

品名 : G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)

仕様

用途EA125TA・TB・TC・TD-6A~-20E用PF・PTサイズ1/2”
六角対辺サイズ27mm重量80g
材質スチール
販売価格

320円(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/11/04 09:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1711ページ
バリエーション一覧
EA425GB-2 G 1/4"xR 1/4" ニップル(油圧用)
EA425GB-3 G 3/8"xR 3/8" ニップル(油圧用)
EA425GB-4 G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)
EA425GB-6 G 3/4"xR 3/4" ニップル(油圧用)
EA425GB-8 G 1" x R 1" ニップル(油圧用)
その他関連
関連商品EA125TA-6C : 12.7mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TA-10C : 12.7mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TA-15C : 12.7mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TA-20C : 12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-6C : 12.7mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-10C : 12.7mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-15C : 12.7mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-20C : 12.7mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-6C : 12.7mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-10C : 12.7mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-15C : 12.7mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-20C : 12.7mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-6C : 12.7mmx0.6m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-10C : 12.7mmx1.0m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-15C : 12.7mmx1.5m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-20C : 12.7mmx2.0m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • PF:1/2”  PT:1/2”

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top