すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425GF-2

品名 : Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)

仕様

ねじサイズメス:Rc1/4”
オス:G1/4”
六角対辺19mm
材質スチール(三価めっき)
EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用 アダプター(油圧用) 
販売価格

260円(税抜)/ 286円(税込)

カタログ価格

260円(税抜)/286円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/11/04 09:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1711ページ
バリエーション一覧
EA425GF-2 Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)
EA425GF-3 Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)
EA425GF-4 Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用)
EA425GF-6 Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用)
EA425GF-8 Rc 1" xG 1" アダプター(油圧用)
その他関連
関連商品EA125TA-6A : 6.3mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TA-10A : 6.3mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TA-15A : 6.3mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TA-20A : 6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-6A : 6.3mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-10A : 6.3mmx1.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-15A : 6.3mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TB-20A : 6.3mmx2.0m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-6A : 6.3mmx0.6m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-10A : 6.3mmx1.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-15A : 6.3mmx1.5m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TC-20A : 6.3mmx2.0m/14.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-6A : 6.3mmx0.6m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-10A : 6.3mmx1.0m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-15A : 6.3mmx1.5m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
関連商品EA125TD-20A : 6.3mmx2.0m/20.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • RC:1/4”  G:1/4”

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1710ページ
  • エスコ便利カタログ1711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top