すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425HA-103

品名 : 10mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)

仕様

メーカーフロウエル(Flowell)型番30-10MC6-C
チューブサイズ10mmねじサイズR3/8”
最高圧力(23℃時)0.6MPa最高使用温度100℃
材質ボディ:フッ素樹脂(PTFE)
ナット:フッ素樹脂(ECTFE)
適応チューブPFA・PTFEフッ素樹脂チューブ
耐薬品性
セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
販売価格

2,870円(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 23:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1030ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425HA-41 4mmxR 1/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-42 4mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-61 6mmxR 1/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-62 6mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-63 6mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-81 8mmxR 1/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-82 8mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-83 8mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-102 10mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-103 10mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-104 10mmxR 1/2" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-122 12mmxR 1/4" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    EA425HA-123 12mmxR 3/8" コネクタ(雄ねじ/フッ素樹脂)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:40mm   B:13mm   C:21mm   D:16mm\nE:8mm   F:22mm   W:17mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1030ページ
    • エスコ便利カタログ1031ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top