すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425K-10AA

品名 : 10/13mmx10m シリコンチューブ

仕様

外径×内径13×10mm全長10m
材質シリコン入数1本
硬さ57度
軟性タイプ
恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
販売価格

8,940円(税抜)/ 9,834円(税込)

カタログ価格

8,940円(税抜)/9,834円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/23 03:42現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1023ページ1404ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA425K-7AA 7/ 9mmx10m シリコンチューブ
    EA425K-7BA 7/10mmx10m シリコンチューブ
    EA425K-9AA 9/12mmx10m シリコンチューブ
    EA425K-9BA 9/13mmx10m シリコンチューブ
    EA425K-10AA 10/13mmx10m シリコンチューブ
    EA425K-10BA 10/14mmx10m シリコンチューブ
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1022ページ
    • エスコ便利カタログ1023ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top